| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910070464 Herst.-Nr.: S0720820 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| D1-Standard Schriftband, 19 mm, für Gerätetyp LabelManager?, LabelPointer? und D1-Schriftbänder wurden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager? und LabelWriter? Duo entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die für die meisten Etikettieraufgaben gebraucht werden. Sie haften auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen ? einschließlich Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas ? und verfügen über eine leicht ablösbare Rückseite für müheloses Anbringen. D1-Schriftbänder sind vielseitig, langlebig und in einer großen Auswahl an Breiten und Farben verfügbar ? damit bringen Sie ganz stressfrei Organisation in Heim und Büro. Temperaturbeständig von -18 °C bis +90 °C. für Gerätetyp LabelManager?, LabelPointer? und LabelWriter? 450 Duo, Länge 7m, Druckfarbe schwarz, UV-beständig ja, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 1 Rolle, Material (Werkstoff) Polyester, Umweltfreundliches Merkmal REACH & ROHS konform Eigenschaft: Beschriftungsband (Typ) 45800 Farbe: transparent
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, dymo schriftbandkassette schrift schwarz, dymo d1, dymo d 1, D1-Standard, 19, mm, S0720820 |
| | |
| |