Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack mit Seitenfalte, Breite 500mm, Tiefe 400mm, Höhe 1100mm, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Müllsack
Müllsack
Artikel-Nr.:
     1039H-984910051657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20103
EAN/GTIN:
     4001553201032
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack mit Seitenfalte, Breite 500mm, Tiefe 400mm, Höhe 1100mm, blau

Lieferumfang: 1 Rolle mit 10 Säcken

Eigenschaft: 500mm breit, Tiefe 400mm, 1100mm hoch
Farbe: blau

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsäcke blau, abfall säcke, Müllsack, mit, Seitenfalte, Breite, 20103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
90128
ab € 52,83*
Ähnlich
Emil Deiss
90154
ab € 0,3649*
Ähnlich
Emil Deiss
20101
ab € 87,75*
Ähnlich
Emil Deiss
10114
ab € 77,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.