Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910022169 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2292860990 EAN/GTIN: 8710968012985 |
| |
|
| | |
| Papierkorb Re-Solution, Form rund, Volumen (Liter) 18l, Höhe 320mm, max. Durchmesser Papierkorb Re-Solution aus 100% recyceltem Polypropylen Rund mit Handgriffen, stapelbar. Griffrand Ja, mit Deckel nein Eigenschaft: Form rund, 18l, 320mm hoch, 275mm ø Farbe: mattschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Stapel-Aschenbecher, Stapel-Ascher, Stapelaschenbecher, Stapelascher, abfallbehälter mit ascher plastik, abfallbehälter mit ascher, kombi-ascher schwarz, Re-Solution, Form, rund, 2292860990 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,68* | € 6,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,88* | € 6,41* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,73* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|