Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema Re-Solution 15 l Rund Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema Re-Solution 15 l Rund Polypropylen (PP) Schwarz
Jalema Re-Solution 15 l Rund Polypropylen (PP) Schwarz
Jalema Re-Solution 15 l Rund Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76937318
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2292860990
EAN/GTIN:
     8710968012978
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
15 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.