Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, max. Durchmesser 312mm, Höhe 350mm, Ascher Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb
Papierkorb
Artikel-Nr.:
     1039H-984910022129
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18198-05
EAN/GTIN:
     4012473091245
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, max. Durchmesser 312mm, Höhe 350mm, Ascher Nein

Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Aus 80-100 % Recyclingmaterial. .
Griffrand Ja, Löschrand Nein, Wandbefestigung möglich CAA017, min. Durchmesser 237mm, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel

Eigenschaft: 312mm ø, 350mm hoch, Ascher Nein
Farbe: öko-grün

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 2,82*
3
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,09*
2 Tage
47
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,11*
1
€ 7,95*
ab € 2,08*
€ 3,48*
Lager 1039
7
1
€ 6,99*
ab € 4,13*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 1,01*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 1,00*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 1,03*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,80*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,74*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 18,78*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 18,25*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 18,26*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,55*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,66*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,59*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,69*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,73*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,73*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.