Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma 4628 Etiketten 210 x 148mm Papier Weiß 400 St. Permanent Universal-Etiketten Tinte, Laser, Kopie 200 Blatt DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Herma
Herma
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283891
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     C62730
EAN/GTIN:
     4008705046282
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Herma 4628 Etiketten 210 x 148mm Papier Weiß 400 St. Permanent Universal-Etiketten Tinte, Laser, Kopie 200 Blatt DIN A4

Garantiert staufrei: TÜV SÜD bestätigt störungsfreies Drucken auf allen Laser-und Inkjetdruckern
Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen
Brillant und konturenscharfes Druckergebnis dank extrem hohem Weißegrad

Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.

Kategorie: Etiketten
Kategorie: Universal-Etiketten
Etiketten-Größe: 210 x 148 mm
Etiketten-Material: Papier
Herstellerfarbe: Weiß
Haftung: Permanent
Inhalt: 400 St.
Form: Rechteckig
Etiketten-Breite: 210 mm
Etiketten-Höhe: 148 mm
Format: DIN A4
Packungsinhalt: 200 Blatt
Geeignet für: Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer + Farbkopierer + Handbeschriftung
Anwendung: Universal + Organisieren + Markieren + Kennzeichnen + Ordnen + Versenden
Bedruckbar: Ja
Etiketten-Typ: Universal
Produkt-Art: Universal-Etiketten
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 4628
EAN: 4008705046282

Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 28,30*
€ 36,94*
2 Tage
43
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,44*
€ 37,21*
2 Tage
13
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,55*
€ 37,50*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 28,82*
€ 37,77*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 66,04*
€ 84,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,46*
€ 100,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,97*
€ 98,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,79*
€ 87,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,50*
€ 85,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 67,10*
€ 79,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 66,04*
€ 78,59
pro Paket
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,1651* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.