Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. Plus/minus-Bit SL/PZ <b>1</b> Chrom-Vanadium Stahl E 6.3 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268395
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C19607
EAN/GTIN:
     5051074220011
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
C.K. Plus/minus-Bit SL/PZ 1 Chrom-Vanadium Stahl E 6.3 2St.

Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.

Kategorie: Plus/minus-Bit
Größe: SL/PZ 1
Form: E 6.3
Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Abtrieb: Plus/Minus
Produkt-Art: Plus/minus-Bit
Länge (Tiefe): 60 mm
Hersteller-Nr.: 422001
EAN: 5051074220011
Gesamtlänge: 1 & 2

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 13,47*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 13,48*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 13,55*
1 Tag
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 15,66*
Lager 1039
19
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 23,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.