| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910265705 Herst.-Nr.: PASE25-TV-FA125.4 EAN/GTIN: 4047643140430 |
| |
|
| | |
| INA Gehäuseeinheit PASE25-TV-FA125.4 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe PASE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit ExzenterspannringundP-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.Das Nachsetzzeichen N bezeichnet Nuteinstiche im gehäuse für Schutzkappen. Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig FA106 = besonders geräuscharme Lager FA125 = Corrotect beschichtete Einheit. Typ: PASE25-TV-FA125.4 Herst.-Teilenr.: PASE25-TV-FA125.4 Bohrungs-Durchmesser: 25 mm Tragezahl dyn. Radial: 14900 N Tragezahl stat. Radial: 7800 N Produkt-Art: Gehäuseeinheit Länge (Tiefe): 140 mm Innen-Ø: 25 mm Kategorie: Gehäuseeinheit Hersteller-Nr.: PASE25-TV-FA125.4 EAN: 4047643140430 Stehlager, Spannlager mit Exenterspannring, mit Corrotect - Beschichtung, P - Dichtung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Zylinderrollenlager, stehlager ina, stehlager, flanschlager innendurchmesser 25 mm, INA, PASE25-TV-FA125.4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,27* | € 83,84* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,52* | € 144,89* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.413,75* | € 3.492,12* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.773,44* | € 3.852,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4.029,6692* | € 4.113,7392* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|