Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 31063-AA ACRYL-Schutzlack RAL 9005 Schwarz (glänzend) 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CRC
CRC
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264947
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     31063-AA
EAN/GTIN:
     5412386201028
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
CRC 31063-AA ACRYL-Schutzlack RAL 9005 Schwarz (glänzend) 400ml

Sehr schnelle Trocknung
Hervorragende Haftung
Hohe Deckkraft

ACRYL RAL sind professionelle Schutzlacksprays auf hochwertiger Acrylharzbasis. Sie sind in einer Vielzahl an RAL-spezifizierten Farbtönen verfügbar. ACRYL RAL ist ideal geeignert für farbtongenaue Schutzlackierungen und zur Ausbesserung von RAL-Lackierten Oberflächen an Anlagen, Fahrzeugen, Geländern, Rohren, Tanks, Zäunen, usw.

Sehr schnelle Trocknung · Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen durch die einzigartige Kombination aus Elastizität und Festigkeit · Geeignet für Industrie-Anwendung an verschiedensten harten Oberflächen · Hohe UV-Beständigkeit · Enthält keine Schwermetalle · Hohe Deckkraft · Farbkraft und -glanz bleiben über eine lange Zeit erhalten.

Inhalt: 400 ml
Signalwort: Gefahr
Kategorie: Acryllack
Herstellerfarbe: Schwarz (glänzend)
Produkt-Art: Acryllack
Farbe: schwarz
Typ: RAL 9005
Hersteller-Nr.: 31063-AA
EAN: 5412386201028


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, acryl schutzlack, 5412386201028, CRC, 31063-AA, Schutzlack, Schutz-Lack, Lack
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
5
€ 4,90*
ab € 4,00*
€ 5,39*
6
€ 3,19*
ab € 4,08*
€ 5,47*
1 Tag
108
6
€ 5,45*
ab € 4,85*
€ 6,50*
1 Tag
108
12
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,78*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 12,00*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 30,00* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC
11678-AA
ab € 4,04*
Ähnlich
CRC
31075-AA
ab € 4,02*
Ähnlich
CRC
11679-AA
ab € 3,99*
Ähnlich
CRC
31068-AA
ab € 4,03*
Ähnlich
CRC
31064
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.