Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910252599 Herst.-Nr.: 5925F/2533 EAN/GTIN: 4054596735682 |
| |
|
| | |
| 3M 5925F/2533 5925F/2533 Doppelseitiges Klebeband Schwarz (L x B) 33m x 25mm 1St. Schwarz (L x B) 33 m x 25 mm 3M™ VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden. Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken · Sehr hohe Anpassungsfähigkeit · Erweiterte Design-Möglichkeiten · Schnelle und einfache Verbindungen · Reduzierte Nachbearbeitung · Senkung von Produktionskosten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, doppelseitiges klebeband 25mm x 33 m, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, 04054596735682, 3M, 5925F/2533, 7100211822 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,00* | € 146,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 117,66* | € 146,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 125,00* | € 153,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 127,87* | € 157,79* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,26* | € 232,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 5,79576* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|