| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100211822 Herst.-Nr.: 5925F/2533 EAN/GTIN: 04054596735682 |
| |
|
| | |
| Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Schwarz | Klebstofftyp: | Acryl | Gesamtbreite: | 25 mm | Gesamtlänge: | 33 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, doppelseitiges klebeband 25mm x 33 m, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, VHB klebeband, klebeband stark, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark |
| | |
| |