Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-7200BT Tisch-Multimeter digital Datenlogger CAT I 1000 V, CAT II 600V Anzeige (Counts): 200000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239865
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11015340
EAN/GTIN:
     4064161001470
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
VOLTCRAFT VC-7200BT Tisch-Multimeter digital Datenlogger CAT I 1000 V, CAT II 600V Anzeige (Counts): 200000

Auflösungen bis zu 5 (1/2) Stellen, 200.000 Counts
10,16 cm LCD (4 Zoll) mit 480 x 320 Pixels Auflösung
Bis zu 150 Messwerte pro Sekunde
CAT II 600 V
AC-Spannungs-/Strommessungen, Effektivwerte
Zweizeilige Datenanzeige
Trendanalysen über Diagramm-Modus aufrufbar
Eingebaute Kaltstellenkompensation für Thermoelemente
SCPI-Unterstützung
Multi-E/A-Schnittstelle mit USB, RS232, LAN und externer Triggereingang

Das Voltcraft VC-7200BT ist ein digitales Zweifach-Multimeter im Tischformat mit 5 1/2 Stellen, das eine große Bandbreite an Funktionen für Messergebnisse bietet (Statistik, Grenzwerte, dB/dBm, REL).
Das VC-7200BT besitzt ein 10,16 cm Display (4 Zoll). Es zeichnet bis zu 150 Messwerte pro Sekunde auf.
Das Gerät ist ideal für alle, die viel Leistung, viele Funktionen und automatische Messungen wünschen.
Präzise Effektivwert-Messungen
Die echte Effektivwert-Messfunktion ermöglicht die präzise Messung asymmetrischer Spannungen und Ströme, die von der grundlegenden Sinuswellenform abweichen.
Asymmetrische Spannungen treten meistens bei Leistungsreglern, getakteten Schaltreglern, Impulsladegeräten und elektronischen Drehzahlreglern im Modellbau auf.
Werksseitige Kalibrierung
Kalibrierung nach Herstellerstandards und Voltcraft Qualitätssicherung.
Die Kalibrierung stellt eine hohe Produktqualität und eine Entsprechung der Toleranzgrenzen sicher.

Autom. Bereichswahl
Interner Speicher für bis zu 1000 Messungen
Temperaturmessung: Temperatursensoren - Thermoelement (ITS-90 Umwandlung zwischen B/E/J/K/N/R/S/T) und Thermo-Widerstand (RTD-Sensor Umwandlung zwischen PT100 und PT385)
Summer für Durchgang
Anzeige von Bereichsüberschreitungen
Daten-Haltefunktion
Eingangsschutz

Messbereich V/DC min.: 200 mV
Messbereich V/DC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 200 mV
Messbereich V/AC max.: 750 V
Messbereich A/DC min.: 200 µA
Messbereich A/DC max.: 10 A
Messbereich A/AC min.: 20 mA
Messbereich A/AC max.: 10 A
DC-Innen-Widerstand: 100 M?
AC-Innen-Widerstand: 100 M?
Grund-Genauigkeit ± %: 0.015 %
Messart: True RMS
Schnittstellen: LAN + USB + RS232
Höhe: 110 mm
Breite: 235 mm
Gewicht: 3.06 kg
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT I 1000 V + CAT II 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: AC/DC
Typ: VC-7200BT
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 200000
Produkt-Art: Tisch-Multimeter
Länge (Tiefe): 295 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Besonderheiten: Datenlogger
Kategorie: Tisch-Multimeter
Hersteller-Nr.: VC-11015340
EAN: 4064161001470

Lieferumfang:

DMM Tischausführung
Netzkabel
USB-Kabel
1x Paar Prüfleiter
1x Paar Krokodilklemmen
2x Ersatz-Sicherung
Software + englische Anleitung auf CD
Voltcraft Sicherheitsangaben + Kurzanleitung

Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, VC-11015340, VC-7200BT, dmm, spannungsmessgerät, strommessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 625,58*
€ 720,80*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 637,06*
€ 720,81*
Frei Haus
ab € 701,09*
€ 778,96*
Lager 1039
40
Frei Haus
ab € 903,08*
€ 977,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,01*
€ 1.162,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,89*
€ 1.123,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,95*
€ 1.099,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,56*
€ 1.083,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,08*
€ 1.074,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.