Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-7200BT Tisch-Multimeter digital Datenlogger CAT I 1000 V, CAT II 600 V Anzeige (Counts): 200000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203068-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11015340
EAN/GTIN:
     4064161001470
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
VOLTCRAFT VC-7200BT Tisch-Multimeter digital Datenlogger CAT I 1000 V,CAT II 600 V Anzeige (Counts): 200000

Voltcraft VC-7200BT Tisch-Multimeter

Auflösungen bis zu 5 (1/2) Stellen, 200.000 Counts
10,16 cm LCD (4 Zoll) mit 480 x 320 Pixels Auflösung
Bis zu 150 Messwerte pro Sekunde
CAT II 600 V
AC-Spannungs-/Strommessungen, Effektivwerte
Zweizeilige Datenanzeige
Trendanalysen über Diagramm-Modus aufrufbar
Eingebaute Kaltstellenkompensation für Thermoelemente
SCPI-Unterstützung
Multi-E/A-Schnittstelle mit USB, RS232, LAN und externer Triggereingang

Das Voltcraft VC-7200BT ist ein digitales Zweifach-Multimeter im Tischformat mit 5 1/2 Stellen, das eine große Bandbreite an Funktionen für Messergebnisse bietet (Statistik, Grenzwerte, dB/dBm, REL).
Das VC-7200BT besitzt ein 10,16 cm Display (4 Zoll). Es zeichnet bis zu 150 Messwerte pro Sekunde auf.
Das Gerät ist ideal für alle, die viel Leistung, viele Funktionen und automatische Messungen wünschen.

Präzise Effektivwert-Messungen
Die echte Effektivwert-Messfunktion ermöglicht die präzise Messung asymmetrischer Spannungen und Ströme, die von der grundlegenden Sinuswellenform abweichen.
Asymmetrische Spannungen treten meistens bei Leistungsreglern, getakteten Schaltreglern, Impulsladegeräten und elektronischen Drehzahlreglern im Modellbau auf.

Werksseitige Kalibrierung
Kalibrierung nach Herstellerstandards und Voltcraft Qualitätssicherung.
Die Kalibrierung stellt eine hohe Produktqualität und eine Entsprechung der Toleranzgrenzen sicher.

Ausstattung:
Autom. Bereichswahl
Interner Speicher für bis zu 1000 Messungen
Temperaturmessung: Temperatursensoren - Thermoelement (ITS-90 Umwandlung zwischen B/E/J/K/N/R/S/T) und Thermo-Widerstand (RTD-Sensor Umwandlung zwischen PT100 und PT385)
Summer für Durchgang
Anzeige von Bereichsüberschreitungen
Daten-Haltefunktion
Eingangsschutz

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 100 MΩ · Anzeige (Counts): 200000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 100 MΩ · Gewicht: 3.06 kg · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.015 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 20 mA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 200 µA · Messbereich V/AC max.: 750 V · Messbereich V/AC min.: 200 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 200 mV · Messkategorie (LOV): CAT I 1000 V,CAT II 600 V · Multimeter-Besonderheiten: Datenlogger · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 295 mm · Schnittstellen: LAN,USB,RS232 · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
DMM Tischausführung
Netzkabel
USB-Kabel
1x Paar Prüfleiter
1x Paar Krokodilklemmen
2x Ersatz-Sicherung
Software + englische Anleitung auf CD
Voltcraft Sicherheitsangaben,Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 295 x 235 x 110 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
295 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
LAN | USB | RS232
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT I 1000 V | CAT II 600 V
Multimeter-Besonderheiten:
Datenlogger
Typ (Hersteller-Typ):
VC-7200BT
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.015 %
Anzeige (Counts):
200000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
20 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
200 µA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
200 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
200 mV
AC-Innen-Widerstand:
100 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
100 MΩ
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
3.06 kg
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Tisch-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, VC-11015340, VC-7200BT, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 625,58*
€ 720,80*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 637,06*
€ 720,81*
Frei Haus
ab € 701,09*
€ 778,96*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 903,08*
€ 977,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,81*
€ 857,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,27*
€ 816,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,14*
€ 789,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,40*
€ 771,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,06*
€ 758,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.