Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 802311100 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpen
Alpen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910228437
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     802311100
EAN/GTIN:
     9002741123292
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Alpen 802311100 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set

HSS-Spiralbohrer zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl. Hohe Bruchstabilität bis zu 115.9° durch Durchmesserverjüngung von der Spitze bis zum Nutauslauf. Partielle Härtung der Spannutlänge sorgt für lange Lebenszeit des Bohrers. Besonders geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer-Set
DIN-Norm: DIN 338
Material: HSS
Material-Eignung: Metall + Buntmetalle
Zugfestigkeit (max.): 850 N/mm²
Aufnahme: Zylinderschaft
Inhalt: 1 Set
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer-Set
Hersteller-Nr.: 802311100
EAN: 9002741123292

Lieferumfang:

Metallbohrer Ø 1-10 mm.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,11*
€ 30,23*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 30,25*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 38,37*
€ 49,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.