Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 802311100 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285277-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     802311100
EAN/GTIN:
     9002741123292
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Alpen 802311100 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set

Metallbohrer-Set 19tlg.

HSS-Spiralbohrer zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl. Hohe Bruchstabilität bis zu 115.9° durch Durchmesserverjüngung von der Spitze bis zum Nutauslauf. Partielle Härtung der Spannutlänge sorgt für lange Lebenszeit des Bohrers. Besonders geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 19teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 850 N/mm²

Lieferumfang:
Metallbohrer Ø 1-10 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Alpen
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
19teilig
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Buntmetalle
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Zugfestigkeit (max.):
850 N/mm²
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,93*
€ 29,74*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 29,75*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 45,25*
€ 58,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.