Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core "RA" Sn99Cu1 Lötzinn, bleifrei Spule Sn99,3Cu0,7 0.100kg 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felder
Felder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910223124
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     18941010
EAN/GTIN:
     4005796189508
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Felder Löttechnik ISO-Core "RA" Sn99Cu1 Lötzinn, bleifrei Spule Sn99,3Cu0,7 0.100kg 1mm

Optimale Benetzung
Normübertreffende Ausbreitungswerte
Optimal für schwer lötbare Oberflächen

Bleifreier No-Clean-Lötdraht mit halogenhaltig aktiviertem Flussmittel auf Kolophoniumbasis.Einsatzgebiet: Hand- und Automatenlötungen in der Elektrotechnik und Elektromechanik.

Gewicht: 0.100 kg
Legierung: Sn99,3Cu0,7
Ausführung: Spule
Produkt-Art: Lötzinn, bleifrei
Draht-Durchmesser: 1 mm
Kategorie: Lötzinn, bleifrei
Hersteller-Nr.: 18941010
EAN: 4005796189508
Lot: Sn99,3Cu0,7 (ISO 9453:2014)
Flux: ROM1 (EN 61190-1-1/ J-STD-004), 1123 (ISO 9454-1:2016), Flussmittelgehalt: 2,5 %
SIR (IPC-TM-650, 2.6.3.3) : >100 M?

Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn felder sn99cu1, lötzinn, felder lötzinn, 4005796189508, Felder Löttechnik, 18941010, ISO-Core "RA" Sn99Cu1, Elektrolot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,44*
€ 15,80*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 15,82*
Lager 1039
45
€ 6,99*
ab € 19,97*
€ 28,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 199,70* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2182450
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.