Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core "RA" Sn99Cu1 Lötzinn, bleifrei Spule Sn99,3Cu0,7 0.100 kg 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226415-BP
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     18941010
EAN/GTIN:
     4005796189508
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Felder Löttechnik ISO-Core "RA" Sn99Cu1 Lötzinn, bleifrei Spule Sn99,3Cu0,7 0.100 kg 1 mm

Felder Löttechnik ISO-Core "RA" Sn99Cu1, 0.100 kg, 1.00 mm

Optimale Benetzung
Normübertreffende Ausbreitungswerte
Optimal für schwer lötbare Oberflächen

Bleifreier No-Clean-Lötdraht mit halogenhaltig aktiviertem Flussmittel auf Kolophoniumbasis. Einsatzgebiet: Hand- und Automatenlötungen in der Elektrotechnik und Elektromechanik.

Technische Daten:
Ausführung (Lötzinn): Spule · Draht-Durchmesser: 1 mm · Gewicht: 0.100 kg · Legierung: Sn99,3Cu0,7 · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen · Weitere technische Daten: Lot: Sn99,3Cu0,7 (ISO 9453:2014)
Flux: ROM1 (EN 61190-1-1/ J-STD-004), 1123 (ISO 9454-1:2016), Flussmittelgehalt: 2,5 %
SIR (IPC-TM-650, 2.6.3.3) : >100 MΩ

Weitere Informationen:
Marke:
Felder Löttechnik
Legierung:
Sn99|ツ|3Cu0|ツ|7
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Ausführung (Lötzinn):
Spule
Draht-Durchmesser:
1 mm
Gewicht:
0.100 kg
Produkt-Art:
Lötzinn|ツ| bleifrei
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn felder sn99cu1, lötzinn, felder lötzinn, Felder Löttechnik, 18941010, ISO-Core "RA" Sn99Cu1, Elektrolot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,33*
€ 17,26*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 17,27*
6 Tage
49
€ 6,99*
ab € 21,57*
€ 30,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2182450
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.