Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04378-00003-01 Kreppband Easy Cover® Braun (L x B) 20m x 1m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA
TESA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910218453
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04378-00003-01
EAN/GTIN:
     4042448806147
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
TESA 04378-00003-01 Kreppband Easy Cover® Braun (L x B) 20m x 1m 1St.

Extrem dehnbares und robustes Abdeckband
Temperaturbeständigkeit von bis zu 120°C
Nassschlifffest und schnell und sauber entfernbar
Absorbiert an den Kanten perfekt Lack und Sprühnebel
Garantiert gute Lackhaftung
Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie sofort an die Karrosserie
Es erfolgt kein Lackdurchschlag auf die geschützte Fläche

tesa Easy Cover® 4378 Auto ist eine vorkonfektionierte Abdeckmaske und besteht aus tesakrepp® 4309, Abdeckpapierschürze und HDPE-Abdeckfolie.

Kategorie: Kreppband
Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar + Temperaturbeständig
Breite: 1 m
Dicke: 0.17 mm
Reißkraft: 47 N/10 mm
Max. Temperatur: +120 °C
Herstellerfarbe: Braun
Klebertyp: Kautschuk
Trägermaterial: Papier, leicht gekreppt
Serie: tesa Easy Cover®
Typ: 04378-00003-01
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: +120 °C (max)
Länge (Tiefe): 20 m
Material (Details): Naturkautschuk
Produkt-Art: Kreppband
Hersteller-Nr.: 04378-00003-01
EAN: 4042448806147

Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, 4042448806147, tesa, 04378-00003-01, abklebepapier, abdeckfolie, kreppband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,05*
€ 10,84*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 10,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 11,23*
5 Tage
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 12,55*
Lager 1039
6
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,79*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,9895* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.