Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Easy Cover 4378 Auto, 20m x 1000mm, braun/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04378-00003-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04378-00003-01
EAN/GTIN:
     4042448806147
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa Easy Cover 4378 Auto, 20m x 1000mm, braun/transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/transparent
Länge:
20 m
Breite:
1000 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
6
6
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 10,81*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 10,87*
1
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 11,35*
6 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 12,52*
6
Frei Haus
ab € 12,83334*
€ 17,06334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 720 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.