Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vantage Foto TY-4 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 120 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vantage
Vantage
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209089
Hersteller:
     Vantage Foto
Herst.-Nr.:
     A424101
EAN/GTIN:
     4009177493147
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Vantage Foto TY-4 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 120 x 80mm

Robuste Nylontasche mit zusätzlichem Kleinteilefach.

Handgriff und Tragegurt · flexibel einteilbarer Innenraum.

Herstellerfarbe: Schwarz
Innenmaß (B x H x T): 150 x 120 x 80 mm
Tragevariante: Schulter
Material: Polyester-Mix
Innenmaß Höhe: 120 mm
Innenmaß Breite: 150 mm
Innenmaß Tiefe: 80 mm
Farbe: schwarz
Kategorie: Kameratasche
Produkt-Art: Kameratasche
Hersteller-Nr.: 49314
EAN: 4009177493147

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kameratasche schwarz, 4009177493147, Vantage Foto, 49314, TY-4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 18,15*
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 18,92*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 25,74*
€ 34,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.