Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vantage Foto TY-4 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 120 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1273749-BP
Hersteller:
     Vantage Foto
Herst.-Nr.:
     49314
EAN/GTIN:
     4009177493147
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Vantage Foto TY-4 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 120 x 80 mm

Kamera-/ Camcordertasche

Robuste Nylontasche mit zusätzlichem Kleinteilefach.

Ausstattung:
Handgriff und Tragegurt · flexibel einteilbarer Innenraum.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 120 mm · Innenmaß Tiefe: 80 mm · Material: Polyester-Mix · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Vantage Foto
Innenmaß Tiefe:
80 mm
Innenmaß Höhe:
120 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester-Mix
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kameratasche schwarz, 4009177493147, Vantage Foto, 49314, TY-4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 18,15*
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 18,92*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 25,74*
€ 34,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.