Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vantage Foto TY-4 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 120 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A424101
Hersteller:
     Vantage Foto
Herst.-Nr.:
     49314
EAN/GTIN:
     4009177493147
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Robuste Nylontasche mit zusätzlichem Kleinteilefach.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenmaß Tiefe:
80 mm
Innenmaß Höhe:
120 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Material:
Polyester-Mix
Innenmaß (B x H x T):
150 x 120 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Tragevariante:
Schulter
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 18,63*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 13,35*
€ 18,96*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 39,06*
€ 51,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.