Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa RE7-12 RE7-12 Bleiakku 12V 7Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 98 x 65mm Flachstecker 6.35mm Wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa
Yuasa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204965
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     RE7-12
EAN/GTIN:
     4016138323801
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Yuasa RE7-12 RE7-12 Bleiakku 12V 7Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 98 x 65mm Flachstecker 6.35mm Wartungsfrei

10 Jahre Lebensdauer
Auslaufsicher
Exellente Hochstromeigenschaften

YUASA ist ein Hersteller von wartungsfreien stationären Industriebatterien mit der Baureihe NP, deren Produktion im letzten Jahrzehnt bei über 40 Mio. Einheiten lag, technisch in betriebs- und zuverlässigkeitsbestimmenden Eigenschaften permanent verbessert wird, so dass der Anwender ein absolut ausgereiftes Produkt erwirbt, welches in einer Vielzahl von bis zu 5 Jahren unter optimalen Betriebsbedingungen erreichen kann.

Exzellente Hochstromeigenschaften · Sehr gute Ladeeffizienz · Kein Gefahrgut gem. IATA · Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung · Anwendungen: USV, Telekommunikation, Notlichtsysteme, Feueralarm und Sicherheitssysteme, Steuer- und Regelungssysteme, Elektronische Testgeräte

Kategorie: Bleiakku
Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Spannung: 12 V
Kapazität: 7 Ah
Besonderheiten: Wartungsfrei
Anschluss: Flachstecker 6.35 mm
VDS certification: Nein
Breite: 151 mm
Höhe: 98 mm
Länge (Tiefe): 65 mm
Gewicht: 2800 g
Typ: RE7-12
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Bleiakku
Hersteller-Nr.: RE7-12
EAN: 4016138323801

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
320
Frei Haus
ab € 29,87*
€ 33,95*
1
€ 4,00*
ab € 34,38*
€ 46,87*
1
€ 6,90*
ab € 35,76*
€ 47,10*
1
€ 3,50*
ab € 68,15*
€ 84,93*
Lager 1039
24
1
€ 6,99*
ab € 82,94*
€ 101,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
DBR30-12
ab € 58,91*
Zubehör
Chinfa
DRU30-12
ab € 126,29*
Zubehör
Chinfa
DRU30-24
ab € 120,05*
Zubehör
Mascot
2240000060
ab € 44,31*
Zubehör
RS Pro
7934323
ab € 70,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.