Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 7 Ah, 151 x 65 x 94 mm, Flachstecker 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 7 Ah, 151 x 65 x 94 mm, Flachstecker 6,35 mm
Blei-Akku, 12 V, 7 Ah, 151 x 65 x 94 mm, Flachstecker 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26A8404
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     RE7-12L
EAN/GTIN:
     4099891768133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
VRLA-Akkumulator, RE7-12L, Yuasa Die Allzweck-VRLA-Batterie RE7-12L besteht aus einer absorbierten Glasmattenkonstruktion ohne freie Säure. Dieses Produkt hat eine gute Erholungsfähigkeit nach einer Tiefentladung und ermöglicht den Betrieb in jeder Ausrichtung (mit Ausnahme des kontinuierlichen umgekehrten Betriebs). Features * Gas-Rekombination * Konform mit IEC60896-21+22
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,35 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
94 mm
Länge:
151 mm
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Nennkapazität:
7 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2.75 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, yuasa bleiakku 12v 7ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
320
Frei Haus
ab € 29,92*
€ 33,82*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 29,98*
€ 39,88*
1
€ 4,00*
ab € 34,49*
€ 46,57*
1
€ 3,50*
ab € 68,20*
€ 84,81*
1
Frei Haus
ab € 67,05*
€ 93,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
DBR30-12
ab € 57,17*
Zubehör
Chinfa
DRU30-12
ab € 123,72*
Zubehör
Chinfa
DRU30-24
ab € 117,26*
Zubehör
Mascot
2240000060
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.