Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Digitales Kraftmessgerät (extern) Max 5 kN d=2 N (FL 5K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146559/full/FL-5K-8.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146559/full/FL-5K-8.jpg
KERN Digitales Kraftmessgerät (extern) Max 5 kN d=2 N (FL 5K)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-FL 5K
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FL 5K
EAN/GTIN:
     4045761215986
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 5000n
dynamometer
KERN Digitales Kraftmessgerät (extern) Max 5 kN d=2 N (FL 5K)

KERN Digitales Kraftmessgerät (extern) Max 5 kN; d=2 N

Premium-Kraftmessgerät mit externer Messzelle, Zugösen und Druckplatten im Lieferumfang enthalten; Umkehrbares Display: mit Hinterleuchtung; Peak-Hold-Funktion: zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion: zur kontinuierlichen Messanzeige; Robustes Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen; Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände; Kapazitätsanzeige:: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an; Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion):: Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt; Interner Datenspeicher: für bis zu Messwerte; Kontinuierlicher Analogausgang:: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit von der Belastung (-2 bis +2 V); Wählbare Einheiten:: N, kN, kg, oz, lb; - Lieferung im robusten Tragekoffer: ; Datenschnittstelle RS-232 : serienmäßig, nur für die Verbindung zum Drucker; Datenschnittstelle USB: , serienmäßig;
Weitere Suchbegriffe: kern kraftmessgerät, Messgeräte Kraftmessgeräte Digitales Kraftmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 733,88*
€ 869,73*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 808,63*
€ 869,92*
Frei Haus
ab € 688,37*
€ 908,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,97*
€ 969,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,28*
€ 1.007,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,92*
€ 1.035,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,75*
€ 1.023,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,37*
€ 992,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,99*
€ 979,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,63*
€ 962,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 808,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
FL 10K
ab € 771,54*
Ähnlich
Kern
FL 20K
ab € 796,62*
Ähnlich
Kern
FL 2K
ab € 466,90*
Ähnlich
Kern
FL 5
ab € 386,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.