Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0404008/D 0404008/D N-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203246
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0404008/D
EAN/GTIN:
     4011376701145
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder stecker
n steckverbinder
BKL Electronic 0404008/D 0404008/D N-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

N-Steckverbinder sind koaxiale Steckverbinder mit Schraubverriegelung für Hochfrequenz bis etwa 11 GHz.

Typ: UG-21/U
Kabelgruppe: RG 8 + RG 213
Frequenz (max.): 4 GHz
Kategorie: N-Steckverbinder
Frequenzbereich: bis 4 GHz
Prüfspannung: 2500 V
Herst.-Teilenr.: 0404008/D
Frontplatten-Stärke: 3.5 mm
Produkt-Art: N-Steckverbinder
Anschluss: Löten
Temperaturbereich: -40 - +80 °C
Kabel-Ø: 10.30 mm
Inhalt: 1 St.
Impedanz: 50 ?
Material (Details): Messing, vernickelt
Spitzenspannung: max. 1000 V
Bauform: Stecker, gerade
Typ: 0404008/D
Hersteller-Nr.: 0404008/D
EAN: 4011376701145

Weitere Suchbegriffe: 5410329219376, 4011376701145, BKL Electronic, 0404008/D, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 9,10*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,12*
Lager 1039
59
€ 6,99*
ab € 13,64*
€ 19,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.