Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0404008/D 0404008/D N-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-252522-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0404008/D
EAN/GTIN:
     4011376701145
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder stecker
n steckverbinder
BKL Electronic 0404008/D 0404008/D N-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.

N-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

N-Steckverbinder sind koaxiale Steckverbinder mit Schraubverriegelung für Hochfrequenz bis etwa 11 GHz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Frequenz (max.): 4 GHz · Frontplatten-Stärke: 3.5 mm · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabel-Durchmesser: 10.30 mm · Kabelgruppe: RG 8,RG 213 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0404008/D
Typ (Hersteller-Typ):
0404008/D
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
10.30 mm
Frontplatten-Stärke:
3.5 mm
Prüfspannung(en):
2500 V
Typ:
UG-21/U
Temperaturbereich (Details):
-40 - +80 °C
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 8 | RG 213
Produkt-Art:
N-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376701145, BKL Electronic, 0404008/D, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,14*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,16*
6 Tage
75
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 19,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.