Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe LED 50W Optiline LED-Wandstrahler LED 50W EEK: F (A - G) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182940
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     A103342
EAN/GTIN:
     4011160463259
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler as schwabe
AS Schwabe LED 50W Optiline LED-Wandstrahler LED 50W EEK: F (A - G) Schwarz

Ca. 4500Lm
1m schwere Gummischlauchleitung
Zur Wandmontage
Farbtemperatur 4000K
Abstrahlwinkel 100°

LED-Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung. Anschluss 1 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 ohne Stecker. Hohe Licht-Leistung bei einer Farbtemperatur von 4000K und einem Abstrahlwinkel von 100°. Geringerer Energieverbrauch als übliche Fluter, Leuchten, Flutlichter, Halogen-Scheinwerfer und Halogenstrahler.

Anschlussleitung H05RN-F 3G1,0 · 100° Abstrahlwinkel · 4000K Lichtfarbe · 80 CRI · 0,95 PF

Kategorie: LED-Wandstrahler
Betriebsspannung: 230 V
Energieverbrauch: 50 kWh/1000h
Leuchtmittel-Typ: LED
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Lichtstrom Gesamt: 4500 lm
Lampen-Besonderheiten: Kippbar + Mit Wandhalterung
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Aluminium Druckguss
Gewicht: 1.40 kg
Zuleitungslänge: 1 m
Farbe: schwarz
Bauform: Rechteckig
Leistung (Details): 50 W
Produkt-Art: LED-Wandstrahler
Länge (Tiefe): 56 mm
Höhe: 202 mm
Breite: 230 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 46325
EAN: 4011160463259
Hersteller: AS Schwabe
Modell: 46325 (LED 50W Optiline)
Energieverbrauch: 50 kWh/1000h

Weitere Suchbegriffe: led strahler, 4011160463259, AS Schwabe, 46325, LED 50W Optiline, Außenleuchten, Außenlampen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 6,70*
ab € 32,10*
€ 43,32*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,80*
€ 51,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,88*
€ 56,70*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 44,70*
€ 58,78*
Lager 1039
17
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 117,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46326
ab € 74,10*
Ähnlich
as - Schwabe
46323
ab € 9,78*
Ähnlich
as - Schwabe
46324
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.