Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler Optiline 50 Watt, 4500 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strahler Optiline 50 Watt, 4500 Lumen
LED Strahler Optiline 50 Watt, 4500 Lumen
LED Strahler Optiline 50 Watt, 4500 Lumen, Energieeffizienzlable
Artikel-Nr.:
     415-as-46325
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46325
EAN/GTIN:
     4011160463259
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler

Der Optiline LED Strahler glänzt mit einer langen Lebensdauer der LED´s und ist in verschiedenen Lichtleistungsstärken erhältlich.

Produktbeschreibung:

  • LEDs mit einer Lebensdauer über 40.000 Stunden
  • Farbtemperatur: 4.000 K (neutral weiß)
  • Abstrahlwinkel LED: 100°
  • schmales Aluminiumdruckgussgehäuse mit schwenk- und arretierbarer Befestigungshalterung
  • Anschlussleitung und Glas nicht tauschbar
  • mit 1 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 ohne Stecker
  • Anschluss: 220-240 V/50 Hz
  • IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Ausführung:
LED
Kabel:
H05RN-F
Kabellänge:
1 m
Leistung:
50 Watt
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Lichtleistung:
4500 Lumen
Norm EN:
DIN EN 60598-1
Schutzklasse:
IP 65
Spannung:
230 Volt
Typ:
Strahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,70*
ab € 32,13*
€ 43,62*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,81*
€ 51,72*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 40,80*
€ 54,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 57,11*
€ 4,00*
ab € 46,88*
€ 62,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46326
ab € 74,05*
Ähnlich
as - Schwabe
46323
ab € 9,78*
Ähnlich
as - Schwabe
46324
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.