Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Optiline LED Strahler 50W 4.500lm H05RN-F 3G1,0 ohne Stecker IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-46325
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46325
EAN/GTIN:
     4011160463259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler

Optiline LED Strahler

  • Strahler: Der LED Strahler für großflächige Ausstrahlung (100°) enthält langlebige Chip-LEDs (4.500 Lumen, 4. 000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) und wird über eine 1 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1, 0 (220-240 V/ 50 Hz) betrieben.
  • Material: Die schwenkbare LED Außenleuchte in Aluminium ist staubdicht und strahlwassergeschützt & verfügt über eine Leuchtdauer von über 40. 000 h. Schutzart: IP65
  • Lieferumfang: Die Leuchte wird mit einer Anschluss-Leitung aber ohne Stecker geliefert. Ein schwenk- und arretierbare Befestigungshalterung zur Montage an einem Stativ ist ebenfalls enthalten.
  • Verwendung: Geeignet für helles Arbeitslicht im Innenbereich und Außenbereich wie z. B. in der Werkstatt, Garage oder im Gartenbereich. Ideal für Heimwerker und Hobbyschrauber.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
4.500 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
50 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
1 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
220-240 V
Abstrahlwinkel:
100 °
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
500
€ 6,70*
ab € 32,02*
€ 43,87*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,80*
€ 51,78*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 40,65*
€ 54,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,10*
€ 57,16*
€ 4,00*
ab € 46,85*
€ 62,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46326
ab € 74,03*
Ähnlich
as - Schwabe
46323
ab € 9,74*
Ähnlich
as - Schwabe
46324
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.