Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591118190 Sicherungshalter 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182054
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591118190
EAN/GTIN:
     4012591118190
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sammelschienenverbinder
Hensel 4012591118190 Sicherungshalter 63A

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit 3 Lasttrennschaltern für D02-Sicherungseinsätze auf Sammelschienen. Gehäuse nur zur Kombination. Mit PE- und N-Klemmen und Berührungsschutz. Deckelverschlüsse für Handbetätigung.

Nennstrom: 63 A
Inhalt: 1 St.
Höhe: 300 mm
Breite: 300 mm
Produkt-Art: Sicherungshalter
Kategorie: Sicherungshalter
Länge (Tiefe): 170 mm
Hersteller-Nr.: 4012591118190
EAN: 4012591118190
Anbaumöglichkeit: ja
Anzahl der Gruppen: 3
Mit transparentem Deckel: ja
Platzierung auf Schienensystem: universal
Schutzart: IP65
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 404,74*
€ 458,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 416,12*
€ 470,46*
Frei Haus
ab € 413,45*
€ 470,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,94*
€ 471,11*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 733,87*
€ 819,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,03*
€ 974,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,59*
€ 969,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,72*
€ 936,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,37*
€ 910,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,87*
€ 873,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,07*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,78*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,52*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,91*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
MI SV 25
ab € 44,71*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,16*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591610175
ab € 3,12*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
20001288
ab € 80,27*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 0,67*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.