Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 539972-1 Rundstecker Ausziehwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177400
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     539972-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausstosswerkzeug
Ausziehwerkzeug
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
TE Connectivity 539972-1 Rundstecker Ausziehwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1St.

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Kategorie: Rundstecker Ausziehwerkzeug
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 6 A
Min. Temperatur: -40 °C
Nennspannung: 600 V
Anschlusswinkel: 180 °
Produkt-Art: Rundstecker Ausziehwerkzeug
Typ: 539972-1
Serie: CPC
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Herst.-Teilenr.: 539972-1
Hersteller-Nr.: 539972-1
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: te connectivity ausziehwerkzeug, rundstecker (crimptechnik), TE Connectivity, 539972-1, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,22*
€ 64,52*
€ 4,00*
ab € 50,56*
€ 66,63*
€ 5,90*
ab € 45,75*
€ 66,64*
1 Tag
279
€ 14,99*
ab € 55,39*
€ 72,25*
Lager 1039
96
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 118,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,36*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,366*
Zubehör
TE Connectivity
926893-1
ab € 0,0699*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,122*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.