Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche Probag 47 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtrage Probag 47 L
Werkzeugtrage Probag 47 L
Artikel-Nr.:
     415-facomBS.T20PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.T20PB
EAN/GTIN:
     3148517947610
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
facom werkzeugtasche
werkzeugtasche

facom Werkzeugtasche PROBAG 20 Zoll, immer eine gute Wahl, wenn du es praktisch und robust benötigst.

Produktbeschreibung:

  • sehr robustes Material
  • praktische vertikale Aufbewahrung
  • Schnellzugriff auf Werkzeugtasche
  • Fach für Sägeblatt
  • maximale Last: 15 kg
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Farbe:
schwarz / rot
Fassungsvermögen:
47 Liter
Gewicht:
2,8 kg
Höhe:
370 mm
Länge:
600 mm
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche rot, Container-Werkzeugkoffer, Facom, Laptop-Tasche, Organizer, Trolley, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugtrage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 52,88*
€ 66,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 66,58*
€ 4,00*
ab € 59,03*
€ 78,28*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,39*
€ 78,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 81,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.SMB
ab € 24,17*
Ähnlich
Facom
BS.LMBCPB
ab € 47,67*
Ähnlich
Facom
BS.2SBPB
ab € 53,40*
Ähnlich
Facom
BS.T14PB
ab € 39,95*
Ähnlich
Facom
BS.TLBPB
ab € 36,23*
Ähnlich
Facom
BS.R20PB
ab € 82,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.