Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Laser-Reflexions-Lichtschranke SA1E-LPP3C-SET SA1E-LPP3C-SET Polarisationsfilter 10 - 30 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idec
Idec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170928
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-LPP3C-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Idec Laser-Reflexions-Lichtschranke SA1E-LPP3C-SET SA1E-LPP3C-SET Polarisationsfilter 10 - 30 V/DC 1St.

Mit der Laser-Lichtschranke SA1E-L können sehr kleine Objekte in schnellsten Prozessen detektiert werden. Dies wird durch den besonders kleinen Laserstrahl und die extrem kurze Ansprechzeit von nur 250 µs erreicht. Das Ausrichten der optischen Achse wird durch den parallel zur Gehäuseachse austretenden und sichtbaren roten Laserstrahl vereinfacht, was bei der Installation Zeit spart. Die Betriebsart Hell- oder Dunkelschaltend wird mittels eines Schalters am Gerät eingestellt und der PNP-Transistorausgang kann bis zu 100 mA bei 30 V/DC schalten. Mit dem Potentiometer kann die Empfindlichkeit eingestellt werden.

Kategorie: Laser-Reflexions-Lichtschranke
Typ: SA1E-LPP3C-SET
Funktionen: Polarisationsfilter
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 30 V/DC
Ansprechzeit: 250 µs
Ausgänge: PNP
Anschluss: M8, 4 polig
Max. Reichweite im Freifeld: 10 m
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Temperaturbereich: -10 - +55 °C
Breite: 10.8 mm
Höhe: 32.7 mm
Länge (Tiefe): 19.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Laser-Reflexions-Lichtschranke
Reichweite: max. 10 m
Hersteller-Nr.: SA1E-LPP3C-SET
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung: 2 x Gewinde M3

Lieferumfang: Reflektor (51 x 72 mm).

Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke idec, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, Idec, SA1E-LPP3C-SET, laserlichtschranke, laser-lichtschranke, laserreflexlichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 151,31*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 118,61*
€ 151,32*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 217,08*
€ 268,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
SA9Z-CM8K-4L5
ab € 23,12*
Sonstiges
Idec
SA9Z-CM8K-4S2
ab € 28,53*
Sonstiges
Idec
SA9Z-CM8K-4S5
ab € 34,46*
Sonstiges
Idec
SA9Z-K01
ab € 1,38*
Sonstiges
Idec
SA9Z-K02
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.