Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec SA9Z-CM8K-4S5 Anschlusskabel SA9Z-CM8K-4S5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507816-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA9Z-CM8K-4S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Idec
SA9Z-CM8K-4S5
anschlusskabel sa1e-l
anschlusskabel m8
Anschlusskabel für Laser-Lichtschranken SA1E-L

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 5.00 m · Produkt-Art: Anschlusskabel · Typ (Hersteller-Typ): SA9Z-CM8K-4S5 · Weitere technische Daten: Ausführung: Stecker, gerade

Hinweis:
Für Einweg-Lichtschranken bitte 2 Anschlusskabel mitbestellen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
Idec
Anschluss (Sensoren):
M8|ツ| 4 polig
Typ (Hersteller-Typ):
SA9Z-CM8K-4S5
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 35,63*
€ 47,83*
€ 4,00*
ab € 34,46*
€ 47,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.