Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec SA9Z-K01 Montagewinkel SA9Z-K01 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507819-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA9Z-K01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Montagewinkel für Laser-Lichtschranken SA1E-L

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagewinkel · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): SA9Z-K01 · Weitere technische Daten: Ausführung: vertikal

Lieferumfang:
2 Befestigungsschrauben M3 x 12 mm.

Hinweis:
Für Einweg-Lichtschranken bitte 2 Montagewinkel mitbestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
21.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
42.5 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Idec
Typ (Hersteller-Typ):
SA9Z-K01
Ausführung (allgemein):
Vertikaler Montagewinkel
Typ:
SA9Z-K01
Produkt-Art:
Montagewinkel
Weitere Suchbegriffe: Idec, SA9Z-K01, 179-5343, lichtschranken-montagewinkel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,06*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,09*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,42*
€ 4,27*
Lager 102
33
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,28*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.