Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsäulenelement CO ST 40 RL 024 CO ST 40 LED Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComPro
ComPro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169047
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO ST 40 RL 024
EAN/GTIN:
     4051455036058
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
ComPro Signalsäulenelement CO ST 40 RL 024 CO ST 40 LED Rot 1St.

Flexible Anwendung und beliebige Kombinationsmöglichkeiten
Optimale Ausleuchtung
Leichte Montage

Kategorie: Signalsäulenelement
Serie: CO ST 40
Betriebsspannung: 24 + 24 V/AC
Herstellerfarbe: Rot
Leuchtbild: Dauer-/Blinklicht
Signal-Typ: Dauerlicht + Blinklicht
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 40 mm
Höhe: 50 mm
Besonderheiten: LED
Schutzart: IP65
Leuchtfarbe: Rot
Typ: CO ST 40
Geräuschentwicklung (max.): 75 dB
Farbe: rot
Produkt-Art: Signalsäulenelement
Ausführung: 2 Funktionen
Hersteller-Nr.: COST40RL024
EAN: 4051455036058
Primärdruck 10 bar
Sekundärdruck 6,3 bar

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,23*
€ 44,84*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,27*
€ 44,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 56,23*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 82,47*
€ 104,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Compro
CO ST WM
ab € 20,48*
Sonstiges
Compro
CO ST STAND 60
ab € 10,78*
Sonstiges
Compro
CO ST STAND 110
ab € 11,45*
Sonstiges
Compro
CO ST 40 S 024
ab € 39,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.