Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalsäulenelement CO ST 40 RL 024 CO ST 40 LED Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585635-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO ST 40 RL 024
EAN/GTIN:
     4051455036058
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
ComPro Signalsäulenelement CO ST 40 RL 024 CO ST 40 LED Rot 1 St.

LED-Signalsäulen-Element CO ST40

Flexible Anwendung und beliebige Kombinationsmöglichkeiten
Optimale Ausleuchtung
Leichte Montage

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2 Funktionen · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Geräuschentwicklung (max.): 75 dB · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtbild: Dauer-/Blinklicht · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): CO ST 40 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED

Hinweis:
Die Farb- und Funktions-Auswahl und auch die Anordnung der Signalsäule kann individuell durch einen Bajonettverschluss der LED-Elemente angeordnet und geändert werden. Die Signalsäule ist ausbaubar bis max. 5 Elemente (5 LED-Elemente oder 4 LED-Elemente und 1 Sirene). Mit Hilfe des umfangreichen Zubehörs können Sie sich die Signalsäule individuell zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP65
Leuchtbild:
Dauer-/Blinklicht
Leuchtfarben:
Rot
Farbe:
rot
Serie (Signaltechnik):
CO ST 40
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht | Blinklicht
Typ (Hersteller-Typ):
CO ST 40
Ausführung (allgemein):
2 Funktionen
Geräuschentwicklung (max.):
75 dB
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,23*
€ 44,84*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,27*
€ 44,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 56,23*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 82,47*
€ 104,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Compro
CO ST WM
ab € 20,48*
Sonstiges
Compro
CO ST STAND 60
ab € 10,78*
Sonstiges
Compro
CO ST STAND 110
ab € 11,45*
Sonstiges
Compro
CO ST 40 S 024
ab € 39,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.