Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 nicht bündig DW-AD-617-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrinex
Contrinex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168695
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     220 820 847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 nicht bündig DW-AD-617-M12

Detaillierte Informationen entnehmen Sie den Datenblättern im -Onlineshop.

Kategorie: Induktiver Näherungsschalter
Typ: DW-AD-617-M12
Betriebsspannung min.: 20 + 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 265 + 320 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 20, 10 - 265, 320 V/DC, V/AC
Kabellänge: 2.00 m
Schaltabstand (max.): 4 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Einbauart: nicht bündig
Baugröße: M12
Gehäusematerial: Chrom
Kontaktart: 1 Schließer
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -25 - 70 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12 mm
Produkt-Art: Induktiver Näherungsschalter
Typ: DW-AD-617-M12
Inhalt: 1 St.
Schaltfrequenz: 2000 Hz
Länge (Tiefe): 50 mm
Hersteller-Nr.: 220820847
EAN: - - - - - - - - -
Primärdruck 10 bar
Sekundärdruck 6,3 bar

Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, contrinex induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 4mm, Contrinex, 220 820 847, DW-AD-617-M12, induktiver näherungsschalter, näherungsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,40*
€ 53,57*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,66*
€ 53,58*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 40,00*
€ 53,77*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 79,12*
€ 101,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.