Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 nicht bündig DW-AD-617-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504520-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     220 820 847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 nicht bündig DW-AD-617-M12

Induktiver Näherungssschalter für AC/DC

Detaillierte Informationen entnehmen Sie den Datenblättern im Conrad-Onlineshop.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 265 V/DC,320 V/AC · Betriebsspannung min.: 20 V/AC,10 V/DC · Einbauart (Sensoren): nicht bündig · Gehäusematerial: Chrom · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schalt-Frequenz: 2000 Hz · Schaltabstand (max.): 4 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M12
Gehäusematerial:
Chrom
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
nicht bündig
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AD-617-M12
Schaltabstand (max.):
4 mm
Schalt-Frequenz:
2000 Hz
Betriebsspannung min.:
20 V/AC | 10 V/AC
Schalt-Frequenz (Details):
AC ≤25 Hz/DC ≤2000 Hz
Typ:
DW-AD-617-M12
Betriebsspannung (Bereich):
20|ツ| 10 - 265|ツ| 320 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
265 V/DC | 320 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, contrinex induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 4mm, Contrinex, 220 820 847, DW-AD-617-M12, induktiver näherungsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,19*
€ 53,45*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,55*
€ 53,46*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 40,07*
€ 53,64*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 79,55*
€ 100,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.