Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2781-1 UVC-Ersatzlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAP
FIAP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166296
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2781-1
EAN/GTIN:
     4260063161728
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
FIAP 2781-1 UVC-Ersatzlampe

Passendes Ersatz-Leuchtmittel für Best.-Nr. 520433. Sockel G23.

Filtertyp: UVC-Ersatzlampe
Betriebsspannung: 230 V
Ausführung: UVC-Ersatzleuchtmittel 11 W
Breite: 20 mm
Höhe: 35 mm
Gewicht: 62 g
Länge (Tiefe): 240 mm
Leistung (Details): 11 W
Produkt-Art: UVC-Ersatzlampe
Hersteller-Nr.: 2781-1
EAN: 4260063161728
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert: 3,5 W
Max. Last WLL (4-fach): 30 kg
Max. Last BGV C1 (8-fach): 15 kg
Max. Last BGV C1 (10-fach): 12 kg
Max. Last BGV C1 (12-fach): 10 kg
Max. Spiegelkugeldurchmesser: 50 cm (EUROLITE)
Rotationsgeschwindigkeit: ca. 1 U/Min.
Grundplattendurchmesser: 190 mm
Höhe: 130 mm
Gewicht: 1 kg

Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, entkeimungslampe 11w, desinfektionslampe, 4260063161728, FIAP, 2781-1, UVC-LEUCHTMITTEL 11 W, Ersatzröhre, Ersatzleuchtmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 20,45*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 20,47*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 24,74*
€ 34,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.