Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2781-1 UVC-LEUCHTMITTEL 11 W UVC-Ersatzlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551229-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2781-1
EAN/GTIN:
     4260063161728
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
FIAP 2781-1 UVC-Ersatzlampe

FIAP UVC ACTIVE Lamp 11 W - Ersatz Leuchtmittel für FIAP UVC ACTIVE und andere UVC Geräte mit PL Leuchtmittel

Klares Teichwasser durch UVC Bestrahlung
Hochwirksam gegen Schwebealgen
Kombinierbar mit fast allen marktüblichen UVC Geräten
Produktlebensdauer bis zu 9.000 Stunden

Die hochwirksame 11 Watt UVC Glühleuchte bekämpft wirksam Schwebealgen, Bakterien, Keime, Viren und andere Mikroorganismen. Um Wasser und Luft zu desinfizieren wurde diese Leuchtmittel entwickelt.
Diese UVC Leuchte sorgt durch eine perfekte Bestrahlung für klares und gesundes Wasser. Um die volle Leistungskraft zu garantieren, sollte die UVC Glühleuchte in regelmäßigen Abständen,
idealerweise vor Teichsaisonstart im Frühjahr (alle 12 Monate), ausgewechselt werden. Dadurch bleibt die UV Strahlung über die gesamte Produktlebensdauer (bis zu 9.000 Stunden) hinweg konstant hoch.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): UVC-Ersatzleuchtmittel 11 W · Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 11 W · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 20 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
FIAP
Ausführung (allgemein):
UVC-Ersatzleuchtmittel 11 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
11 W
Produkt-Art:
UVC-Ersatzlampe
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, entkeimungslampe 11w, desinfektionslampe, 4260063161728, FIAP, 2781-1, UVC-LEUCHTMITTEL 11 W, Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 20,51*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 20,52*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 24,83*
€ 34,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.