Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband DYMO IND RHINO 18485 Polyester Bandfarbe: Metallic Schriftfarbe:Schwarz 9 mm 5.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftband
Schriftband
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162895
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S233111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftband DYMO IND RHINO 18485 Polyester Bandfarbe: Metallic Schriftfarbe:Schwarz 9 mm 5.5 m

Etiketten aus permanentem Polyester
Glänzende Oberfläche
Ideal für haltbare Beschriftungen auch auf rauhen Oberflächen z.B. für Elektro-Handwerk, Industrie u.a.

Entwickelt für die Aufbringung auf extrem rauhe Oberflächen, wo erhöhte Haftfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Öle gefordert ist.
Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmstücken, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern und vielem mehr. Etiketten aus permanentem Polyester haben eine glänzende Oberfläche, die Ihren Arbeiten ein professionelles Aussehen verleiht. Erhältlich in vielen verschiedenen Breiten, auch in kleineren Varianten, welche für die meisten Schalttafeln, Reihenklemmen und andere Verteilerpanele passen.
Der Industrieklebstoff ist resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, UV-Strahlung und vieles mehr, sodass sich die Etiketten weder einrollen noch ablösen.
Thermodrucktechnologie – der Text auf dem Etikett verblasst nicht und verschmiert nicht

Polyester, permanent

Kategorie: Schriftband
Schriftband-Typ: IND RHINO
Material: Polyester
Bandfarbe: Metallic
Schriftfarbe: Schwarz
Schriftbandbreite: 9 mm
Schriftbandlänge: 5.5 m
Passend für Marke: DYMO
Passend für Modell: LabelWriter Duo + RHINO 6000 + RHINO 5200 + RHINO 4200
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schriftband
Hersteller-Nr.: 18485
EAN: 0071701184856
Bandbreite: 9 mm
Bandfarbe: silber
Bandlänge: 5.5 m
Besonderheiten: UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperatur-resistent
Breite: 9 mm
Bruttogewicht: 0.034 kg
Marke: Dymo
Schriftfarbe: schwarz

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, schwarz auf silber dymo beschriftungsband, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, 0071701184856, DYMO, 18485, 478-0104, Rhino Band, Rhino Bänder, Rhino Beschriftungsbänder, Dymo Rhino, Dymo Etiketten Rhino, Dymo Rhino Etiketten, Dymo Rhino Kassette, Dymo Kassette, Dymo Kassetten, Dymo IND, Dymo Industrie Bänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.