Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureFit SF602SGAF Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M
3M
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161698
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF602SGAF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
3M SecureFit SF602SGAF Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz Grau

3M™ SecureFit™ SchutzbrillenSF602SGAF-EU, Grauer Rahmen, Scotchgard™ Anti-Fog, Grau. Das moderne Zweischeiben-Design, das in einem Halbrandrahmen eingefasst ist verfügt über die bewährte 3M SecureFit Bügeldruckverteilungstechnologie. Diese ermöglicht die Verteilung des Bügeldrucks über die Ohren und garantiert so sicheren und komfortablen Schutz für eine große Kopfgrößenbandbreite. Mit der 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung sind Sie auf der sicheren Seite und behalten den Durchblick auch bei extremen Arbeitsbedingungen - sie hält deutlich länger als Standard-Anti-Fog Beschichtungen, auch nach mehrmaligen Reinigungsvorgängen.

Kategorie: Schutzbrille
Herstellerfarbe: Grau
Scheibentönung: grau
Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz
Farbe: grau
Produkt-Art: Schutzbrille
Hersteller-Nr.: SF602SGAF
EAN: 0051131273146
Für Kabel-Ø: 2 x 10 x 10 mm/2 x 12 x 12 mm
Gewicht: 0.2 kg

Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 12,94*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 13,32*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 11,58*
€ 13,37*
20
Frei Haus
ab € 12,4385*
€ 14,2485*
Lager 1039
25
1
€ 6,99*
ab € 24,14*
€ 30,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.