Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-43060899 Herst.-Nr.: 7100112716 EAN/GTIN: 0051131273146 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille SecureFit AS,AF,PC,grau SF602SGAF Die 3M SecureFit Schutzbrillen Serie 600 bieten optimale optische Leistung und ein großes Sichtfeld.Unsere innovative und elegante halbrandlose, grau gerahmte Schutzbrille hat zwei getrennte Gläser für ein gutes Sichtfeld und breite Bügel mit fester Länge über den Ohren, sodass ein enganliegender, bequemer Sitz und guter Seitenschutz sichergestellt sind. Weitere Informationen: | | Material Glas: | Polycarbonat (PC) | Material Rahmen: | sonstige | Farbe der Gläser: | grau | Verspiegelt: | nein | Beschlagfrei: | nein | Farbe des Rahmens: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Gesichtsschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,28* | € 12,83* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,53* | € 13,21* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 11,49* | € 13,24* | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,4685* | € 14,1285* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,65* | € 14,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 282,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|