Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255035 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5mm Gesamtlänge 40mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151163
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255035
EAN/GTIN:
     3165140407175
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Accessories 2609255035 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5mm Gesamtlänge 40mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 2St.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN 338
Bohrloch-Ø: 1.5 mm
Material: HSS
Material-Eigenschaft: geschliffen
Material-Eignung: Metall + Kunststoff + Buntmetalle
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 1.5 mm
Arbeitslänge: 18 mm
Gesamtlänge: 40 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 1.5 mm
Schaft-Ø: 1.5 mm
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Inhalt: 2 St.
Länge (Tiefe): 40 mm
Hersteller-Nr.: 2609255035
EAN: 3165140407175
Übergangswiderstand: 3 m?

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 1,5mm, din 338, din 338 bosch, Bosch, Accessories, 2609255035, HSS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,69*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,83*
1 Tag
20
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,36*
Lager 1039
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,14*
€ 6,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.