Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255035 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5mm Gesamtlänge 40mm geschliffen DIN 338


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V730131
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255035
EAN/GTIN:
     3165140407175
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Aus dem Vollen geschliffen, hohe Rundlaufgenauigkeit
Hinweise:
Kühlmittel empfohlen!
Weitere Informationen:
Ø:
1.5 mm
Länge:
40 mm
Durchmesser:
1.5 mm
Schaft-Ø:
1.5 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
40 mm
Material-Eigenschaft:
geschliffen
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall + Kunststoff + Buntmetalle
Bohrloch-Ø:
1.5 mm
Arbeitslänge:
18 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 1,5mm, din 338, din 338 bosch, Bosch Accessories, HSS-G, Hss-G-Bohrer, Bohrer geschliffen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,26*
Lager 615
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,27*
14 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 1,33*
6 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 7,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.