Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hammond Electronics 1551FBK 1551FBK Euro-Gehäuse 50 x 35 x 15 ABS Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149945
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551FBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
3er Pack Hammond Electronics 1551FBK 1551FBK Euro-Gehäuse 50 x 35 x 15 ABS Schwarz 1St./Pack

Hochwertige Miniatur-Kunststoffgehäuse. Ideal geeignet zum Abdichten von Schaltungen bis zur Schutzart 54 (Schutz gegen schädliche Staubablagerungen und Schutz gegen Spritzwasser).

Kategorie: Euro-Gehäuse
Material: ABS
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 50 mm
Breite: 35 mm
Höhe: 15 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 1551FBK
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Euro-Gehäuse
Länge (Tiefe): 50 mm
Hersteller-Nr.: 1551FBK
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Hammond Electronics, 1551FBK, 741-7389
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,75*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,76*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 1,82*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,39*
Lager 1039
67
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 13,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,00667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,65*
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,82*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.