Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack HellermannTyton 525-07173 HC06-17-PE-CL Zeichenträger Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 17.5 x 7mm Transparent 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146458
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     525-07173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
10er Pack HellermannTyton 525-07173 HC06-17-PE-CL Zeichenträger Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 17.5 x 7mm Transparent 1St./Pack

Zeichenträger eignen sich zur zeitweisen oder dauerhaften Kennzeichnung. Er wird mit Kabelbindern der Serie T18, Schrauben oder Nieten befestigt. Material und Profil schützen das eingeschobene Etikett zuverlässig vor Feuchtigkeit, Verunreinigung, Beschädigung und UV-Strahlung.

Kategorie: Zeichenträger
Montageart: Kabelbinder
Beschriftungsflächen-Länge: 17.5 mm
Beschriftungsflächen-Breite: 7 mm
Beschriftungsfläche: 17.5 x 7 mm
Material: Polyethylen
Passend für Serie: Etiketten + Einzeldrähte + Universaleinsatz
Besonderheiten: Brennbarkeitsklasse nach UL 94 + UV-stabilisiert + Halogenfrei + Ölbeständig + Witterungsstabil
Min. Temperatur: -60 °C
Max. Temperatur: +65 °C
Herstellerfarbe: Transparent
Länge (Tiefe): 17.5 mm
Produkt-Art: Zeichenträger
Breite: 7 mm
Temperaturbereich: -60 - +65 °C
Farbe: transparent
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 525-07173
EAN: - - - - - - - - -
Durchmesser: 14 mm

Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,10*
1 Tag
228
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,12*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 20,50*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 15,33*
€ 21,23*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,68*
€ 21,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,00*
€ 20,23
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.