Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsträger 7,00x17,5mm transp. HC06-17PEUVCL50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsträger 7.00x17.5 mm transparent
Kennzeichnungsträger 7.00x17.5 mm transparent
Kennzeichnungsträger 7.00x17.5 mm transparent
Kennzeichnungsträger 7.00x17.5 mm transparent
Artikel-Nr.:
     3517I-35864255
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     525-07173
EAN/GTIN:
     4031026165318
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kennzeichnungsträger 7,00x17,5mm transp. HC06-17PEUVCL50

Vielseitige Zeichenträger zur temporären oder dauerhaften Kennzeichnung. Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18, Schrauben oder Nieten. Zuverlässiger Schutz des eingeschobenen Etiketts vor Feuchtigkeit, Verunreinigung, Beschädigung und UV-Strahlung. Lieferung von Helafix HC erfolgt vorgeschnitten und fertig gestanzt im Beutel (Typ HC06 ohne zentriertes Loch).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
17,5 mm
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,10*
1 Tag
228
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,12*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 20,50*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 15,33*
€ 21,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 15,50*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.